Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Artemide - A.24 PLAF. MOD.SHARP 2700K XF 1176mm WHT - AQ34401

CopieCopie
Artemide - A.24 PLAF. MOD.SHARP 2700K XF 1176mm WHT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • diamètre externe - 1176 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00128013033

Réf. Fournisseur

AQ34401

Réf. Commerciale

Artemide

température de couleur:

2700...2700 K

diamètre externe:

1176 mm

A.24 PLAF. MOD.SHARP 2700K XF 1176mm WHT