Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Artemide - A.24 PLAF SA360 1500 DIFF4000K BSV 230V* - AQ65115

CopieCopie
Artemide - A.24 PLAF SA360 1500 DIFF4000K BSV 230V*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • valeur de papillotement Pst LM - 1500

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00128011734

Réf. Fournisseur

AQ65115

Réf. Commerciale

Artemide

température de couleur:

4000...4000 K

tension nominale (Un):

230...230 V

valeur de papillotement Pst LM:

1500

A.24 PLAF SA360 1500 DIFF4000K BSV 230V*