Artemide - A.39 SOS DIR\\IND DIFF 2368MM 830 ND BCO - AT23101

CopieCopie
Artemide - A.39 SOS DIR\\IND DIFF 2368MM 830 ND BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 10053 lm

  • puissance du système - 116 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00128010456

Réf. Fournisseur

AT23101

Réf. Commerciale

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

10053 lm

puissance du système:

116 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

émission de lumière:

direct/indirect

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique structuré

longueur:

2370 mm

longueur des filins de suspension:

1200...1200 mm

montage en ligne continue possible:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

puissance de lampe acceptée:

50...50 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

45 mm

hauteur/profondeur:

85 mm

suspension fournie:

Oui

A.39 SOS DIR\\IND DIFF 2368MM 830 ND BCO