Artemide - A.39 SOS DIR\\IND DIFF 2960MM 830 ND BCO - AT24101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 13059 lm
puissance du système - 149 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128010275
Réf. Fournisseur
AT24101
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
13059 lm
puissance du système:
149 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
émission de lumière:
direct/indirect
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique structuré
longueur:
2960 mm
longueur des filins de suspension:
1200...1200 mm
montage en ligne continue possible:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
puissance de lampe acceptée:
82...82 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
45 mm
hauteur/profondeur:
85 mm
suspension fournie:
Oui


