Artemide - A.SHARPING.1184.D+I.3X4 30+30W 940 DM FL - AE17000

CopieCopie
Artemide - A.SHARPING.1184.D+I.3X4 30+30W 940 DM FL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5161 lm

  • puissance du système - 64 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • émission de lumière - direct/indirect

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004323

Réf. Fournisseur

AE17000

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

5161 lm

puissance du système:

64 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

émission de lumière:

direct/indirect

puissance de lampe acceptée:

64...64 W

A.SHARPING.1184.D+I.3X4 30+30W 940 DM FL