Artemide - A.SHARPING.1184.DIR.2X4 20W 930 DM WFL - AE00100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1724 lm
puissance du système - 20 W
température de couleur - 3000...3000 K
émission de lumière - direct
puissance de lampe acceptée - 25...25 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128004303
Réf. Fournisseur
AE00100
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
1724 lm
puissance du système:
20 W
température de couleur:
3000...3000 K
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
25...25 W


