Artemide - A.SHARPING.1184.DIR.2X4 20W 940 DM XF - AE02200

CopieCopie
Artemide - A.SHARPING.1184.DIR.2X4 20W 940 DM XF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1798 lm

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • émission de lumière - direct

  • puissance de lampe acceptée - 25...25 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004307

Réf. Fournisseur

AE02200

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

1798 lm

puissance du système:

20 W

température de couleur:

4000...4000 K

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

25...25 W

A.SHARPING.1184.DIR.2X4 20W 940 DM XF