Artemide - A.SHARPING.1184.DIR.3X4 30W 930 DM XF - AE10200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2521 lm
puissance du système - 30 W
température de couleur - 3000...3000 K
émission de lumière - direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00128004316
Réf. Fournisseur
AE10200
Réf. Commerciale
Artemide
flux lumineux utile:
2521 lm
puissance du système:
30 W
température de couleur:
3000...3000 K
émission de lumière:
direct
A.SHARPING.1184.DIR.3X4 30W 930 DM XF