Artemide - A.SHARPING.1184.DIR.3X4 30W 940 DM FL - AE12000

CopieCopie
Artemide - A.SHARPING.1184.DIR.3X4 30W 940 DM FL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2569 lm

  • puissance du système - 30 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004317

Réf. Fournisseur

AE12000

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

2569 lm

puissance du système:

30 W

température de couleur:

4000...4000 K

émission de lumière:

direct

A.SHARPING.1184.DIR.3X4 30W 940 DM FL