Artemide - A.SHARPING.2368.D+I.4X4 40+60W 940 DM XF - AE27200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 8780 lm
puissance du système - 104 W
température de couleur - 4000...4000 K
émission de lumière - direct/indirect
puissance de lampe acceptée - 104...104 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128004337
Réf. Fournisseur
AE27200
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
8780 lm
puissance du système:
104 W
température de couleur:
4000...4000 K
émission de lumière:
direct/indirect
puissance de lampe acceptée:
104...104 W


