Artemide - A.SHARPING 2368 D+I 6X4 60+60W 930 DM FL - AE35000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 9753 lm
puissance du système - 124 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
émission de lumière - direct/indirect
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128004344
Réf. Fournisseur
AE35000
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
9753 lm
puissance du système:
124 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
émission de lumière:
direct/indirect
puissance de lampe acceptée:
124...124 W


