Artemide - A.SHARPING.2368.DIR.4X4 40W 930 DM FL - AE20000

CopieCopie
Artemide - A.SHARPING.2368.DIR.4X4 40W 930 DM FL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3297 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • matériau - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00128004326

Réf. Fournisseur

AE20000

Réf. Commerciale

Artemide

flux lumineux utile:

3297 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

matériau:

aluminium

longueur:

2372 mm

modèle:

tube équipé

puissance de lampe acceptée:

50...50 W

couleur de la lumière:

blanc

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

argent

matériau de la verrine:

verre transparent

forme:

rectangulaire

avec sortie à point:

Oui

avec rail conducteur:

Non

montage en ligne continue possible:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

variation DALI:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

classe de protection:

I

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

85 mm

montage mural:

Oui

A.SHARPING.2368.DIR.4X4 40W 930 DM FL