Artemide - A.SHARPING.2368.DIR.4X4 40W 930 DM WF - AE20100

CopieCopie
Artemide - A.SHARPING.2368.DIR.4X4 40W 930 DM WF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • matériau - aluminium

  • longueur - 2360 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004327

Réf. Fournisseur

AE20100

Marque

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

matériau:

aluminium

longueur:

2360 mm

modèle:

tube équipé

couleur de la lumière:

blanc

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

forme:

rectangulaire

avec sortie à point:

Non

avec rail conducteur:

Non

montage en ligne continue possible:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

classe de protection:

I

montage mural:

Oui

A.SHARPING.2368.DIR.4X4 40W 930 DM WF