Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Artemide - A.SHARPING.2368.DIR.4X4 40W 940 DM XF - AE22200

CopieCopie
Artemide - A.SHARPING.2368.DIR.4X4 40W 940 DM XF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3597 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • émission de lumière - direct

  • puissance de lampe acceptée - 50...50 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004331

Réf. Fournisseur

AE22200

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

3597 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

4000...4000 K

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

50...50 W

A.SHARPING.2368.DIR.4X4 40W 940 DM XF