Artemide - A.SHARPING.2368.DIR.6X4 60W 940 DM WF - AE32100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5533 lm
puissance du système - 60 W
température de couleur - 4000...4000 K
émission de lumière - direct
puissance de lampe acceptée - 70...70 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128004342
Réf. Fournisseur
AE32100
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
5533 lm
puissance du système:
60 W
température de couleur:
4000...4000 K
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
70...70 W


