Artemide - A.SHARPING.2368.DIR.6X4 60W 940 DM XF - AE32200

CopieCopie
Artemide - A.SHARPING.2368.DIR.6X4 60W 940 DM XF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5395 lm

  • puissance du système - 60 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • émission de lumière - direct

  • puissance de lampe acceptée - 70...70 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004343

Réf. Fournisseur

AE32200

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

5395 lm

puissance du système:

60 W

température de couleur:

4000...4000 K

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

70...70 W

A.SHARPING.2368.DIR.6X4 60W 940 DM XF