Artemide - AGGREGATO DIFF CONO MET - A089860

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1180 lm
température de couleur - 2900...2900 K
couleur du boîtier/corps - gris
douille - E27
émission de lumière - direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128089860
Réf. Fournisseur
A089860
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
1180 lm
température de couleur:
2900...2900 K
couleur du boîtier/corps:
gris
douille:
E27
émission de lumière:
direct
diamètre:
380 mm
longueur des filins de suspension:
3210...3210 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
lampe halogène haute tension
nombre de lampes/modules:
1
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
140 mm
suspension fournie:
Non


