Artemide - ALGO PLAT RAIL+IND LED 3000K 1184 N-D BC - M2943W20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 27 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
émission de lumière - direct/indirect
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128006859
Réf. Fournisseur
M2943W20
Marque
Artemide
puissance du système:
27 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
émission de lumière:
direct/indirect
ALGO PLAT RAIL+IND LED 3000K 1184 N-D BC


