Artemide - ALGO PLAT RAIL+IND LED 3000K 2368 N-D BC - M2944W20

CopieCopie
Artemide - ALGO PLAT RAIL+IND LED 3000K 2368 N-D BC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 57 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • émission de lumière - direct/indirect

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00128006867

Réf. Fournisseur

M2944W20

Réf. Commerciale

Artemide

puissance du système:

57 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

émission de lumière:

direct/indirect

ALGO PLAT RAIL+IND LED 3000K 2368 N-D BC