Artemide - ALGO PLAT RAIL+IND LED 4000K 1184 N-D BC - M2943N20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 27 W
température de couleur - 4000...4000 K
émission de lumière - direct/indirect
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128006855
Réf. Fournisseur
M2943N20
Marque
Artemide
puissance du système:
27 W
température de couleur:
4000...4000 K
émission de lumière:
direct/indirect
ALGO PLAT RAIL+IND LED 4000K 1184 N-D BC


