Artemide - ALGO SA LED C L=1188 DIR 4000K DIM BCO - M2914N21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1920 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 1188 mm
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128006775
Réf. Fournisseur
M2914N21
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
1920 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
1188 mm
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
450 mm
hauteur/profondeur:
110 mm


