Artemide - ALGO SA LED C L=2372 DIR 3000K N-D BCO - M2915W20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 68 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 2372 mm
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128006780
Réf. Fournisseur
M2915W20
Marque
Artemide
puissance du système:
68 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
2372 mm
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage en ligne continue possible:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique structuré
finition du paralume:
blanc
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau diffus
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
45 mm
hauteur/profondeur:
110 mm


