Artemide - ALGO SA LED S L=2372 DIR 4000K DIM BCO - M2912N21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 3840 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
émission de lumière - direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128006767
Réf. Fournisseur
M2912N21
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
3840 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique opalin
longueur:
2372 mm
longueur des filins de suspension:
2000...2000 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
450 mm
hauteur/profondeur:
110 mm
suspension fournie:
Oui


