Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Artemide - ALGO SCHERMO TRASP ANGOLO ORIZ (FLUO DL) - M198000

CopieCopie
Artemide - ALGO SCHERMO TRASP ANGOLO ORIZ (FLUO DL)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 50 mm

  • longueur - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128005710

Réf. Fournisseur

M198000

Marque

Artemide

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

50 mm

longueur:

50 mm

hauteur:

40 mm

ALGO SCHERMO TRASP ANGOLO ORIZ (FLUO DL)