Artemide - ALIMENT. 19,2W 12Vdc (indip.) - NL19039

CopieCopie
Artemide - ALIMENT. 19,2W 12Vdc (indip.)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 12...12 V

  • courant de sortie - 12...12 mA

  • puissance de sortie - 19.2...19.2 W

  • longueur - 125 mm

  • largeur - 38 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007406

Réf. Fournisseur

NL19039

Marque

Artemide

tension de sortie:

12...12 V

courant de sortie:

12...12 mA

puissance de sortie:

19.2...19.2 W

longueur:

125 mm

largeur:

38 mm

hauteur:

23 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

ALIMENT. 19,2W 12Vdc (indip.)