Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Artemide - ALIMENT. 40W 12Vdc IP67 * - NL6203

CopieCopie
Artemide - ALIMENT. 40W 12Vdc IP67 *

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 12...12 V

  • puissance de sortie - 40...40 W

  • indice de protection (IP) - IP67

  • longueur - 145 mm

  • largeur - 65 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007776

Réf. Fournisseur

NL6203

Marque

Artemide

tension de sortie:

12...12 V

puissance de sortie:

40...40 W

indice de protection (IP):

IP67

longueur:

145 mm

largeur:

65 mm

hauteur:

55 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

ALIMENT. 40W 12Vdc IP67 *