Artemide - ALIMENT. 50W 350-500-700mA MAXI DALI * - NL11035

CopieCopie
Artemide - ALIMENT. 50W 350-500-700mA MAXI DALI *

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie - 700...700 mA

  • puissance de sortie - 50...50 W

  • longueur - 125 mm

  • largeur - 79 mm

  • hauteur - 22 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00128007281

Réf. Fournisseur

NL11035

Réf. Commerciale

Artemide

courant de sortie:

700...700 mA

puissance de sortie:

50...50 W

longueur:

125 mm

largeur:

79 mm

hauteur:

22 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

ALIMENT. 50W 350-500-700mA MAXI DALI *