Artemide - ALIMENT. 8W 500mA (INDIP.) SLIM * - NL19041
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie - 500...500 mA
puissance de sortie - 8...8 W
longueur - 22 mm
largeur - 110 mm
hauteur - 19 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128007408
Réf. Fournisseur
NL19041
Marque
Artemide
courant de sortie:
500...500 mA
puissance de sortie:
8...8 W
longueur:
22 mm
largeur:
110 mm
hauteur:
19 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non


