Artemide - ALIMENT. 9,8W 700mA (indip.) - NL19035

CopieCopie
Artemide - ALIMENT. 9,8W 700mA (indip.)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie - 700...700 mA

  • puissance de sortie - 9.8...9.8 W

  • longueur - 75 mm

  • largeur - 38 mm

  • hauteur - 22 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003892

Réf. Fournisseur

NL19035

Marque

Artemide

courant de sortie:

700...700 mA

puissance de sortie:

9.8...9.8 W

longueur:

75 mm

largeur:

38 mm

hauteur:

22 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

ALIMENT. 9,8W 700mA (indip.)