Artemide - ALIMENTATORE X LED 16W 350mA - M077500

CopieCopie
Artemide - ALIMENTATORE X LED 16W 350mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie - 350...350 mA

  • puissance de sortie - 16...16 W

  • longueur - 125 mm

  • largeur - 38 mm

  • hauteur - 23 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128005344

Réf. Fournisseur

M077500

Marque

Artemide

courant de sortie:

350...350 mA

puissance de sortie:

16...16 W

longueur:

125 mm

largeur:

38 mm

hauteur:

23 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

ALIMENTATORE X LED 16W 350mA