Artemide - ALPHABET OF LIGHT S CIRCOLARE 90 - 1206000A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 1375 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
émission de lumière - direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00128003639
Réf. Fournisseur
1206000A
Réf. Commerciale
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
1375 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique mat/satiné
diamètre:
900 mm
longueur des filins de suspension:
500...1500 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
6
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
variation DALI:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
8.34...8.34 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
50 mm
suspension fournie:
Oui