Artemide - ALPHABET OF LIGHT S CIRCOLARE 90 - APP COMPATIBLE - 1206000APP

CopieCopie
Artemide - ALPHABET OF LIGHT S CIRCOLARE 90  - APP COMPATIBLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 1375 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007939

Réf. Fournisseur

1206000APP

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

1375 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

diamètre:

900 mm

longueur des filins de suspension:

500...1500 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

6

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

variation DALI:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

8.34...8.34 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

50 mm

suspension fournie:

Oui

ALPHABET OF LIGHT S CIRCOLARE 90 - APP COMPATIBLE