Artemide - ALTROVE 600 LED S DIR-IND - 1540110A

CopieCopie
Artemide - ALTROVE 600 LED S DIR-IND

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 3024 lm

  • puissance du système - 28 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003728

Réf. Fournisseur

1540110A

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

3024 lm

puissance du système:

28 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

aluminium

émission de lumière:

direct/indirect

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

longueur:

600 mm

longueur des filins de suspension:

2000...2000 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

puissance de lampe acceptée:

16.8...16.8 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

600 mm

hauteur/profondeur:

80 mm

suspension fournie:

Oui

ALTROVE 600 LED S DIR-IND