Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Artemide - AoL SYSTEM SR 45° MAST.TERM.DX 3000K - 2166010A

CopieCopie
Artemide - AoL SYSTEM SR 45° MAST.TERM.DX 3000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128011045

Réf. Fournisseur

2166010A

Réf. Commerciale

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

AoL SYSTEM SR 45° MAST.TERM.DX 3000K