Artemide - ARIA MINI IP40 6W LED 830 BCO - AJ30001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 204 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP40
appareillage fourni - Non
source lumineuse - LED non interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128003827
Réf. Fournisseur
AJ30001
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
204 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP40
appareillage fourni:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de couverture:
plaque/disque
matériau de la verrine:
verre transparent
adapté à un montage en saillie:
Oui
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
100 mm


