Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Artemide - ARIA MINI IP40 6W LED 840 BCO - AJ30101

CopieCopie
Artemide - ARIA MINI IP40 6W LED 840 BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • puissance de lampe acceptée - 6...6 W

  • facteur de puissance (cos phi) - 840

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004648

Réf. Fournisseur

AJ30101

Marque

Artemide

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

facteur de puissance (cos phi):

840

ARIA MINI IP40 6W LED 840 BCO