Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Artemide - ARIA MINI IP65 6W LED 830 ALU - AJ10012

CopieCopie
Artemide - ARIA MINI IP65 6W LED 830 ALU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 215 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • puissance de lampe acceptée - 6...6 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003826

Réf. Fournisseur

AJ10012

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

215 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

noir

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

ARIA MINI IP65 6W LED 830 ALU