Artemide - ARIA MINI IP65 6W LED 830 NRO - AJ10004

CopieCopie
Artemide - ARIA MINI IP65 6W LED 830 NRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance de lampe acceptée - 6...6 W

  • facteur de puissance (cos phi) - 830

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003825

Réf. Fournisseur

AJ10004

Marque

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

facteur de puissance (cos phi):

830

ARIA MINI IP65 6W LED 830 NRO