Artemide - ATHENA LED F BIANCO - 1833020A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 4230 lm
température de couleur - 3000...3000 K
hauteur/profondeur - 1831 mm
matériau - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00128008017
Réf. Fournisseur
1833020A
Réf. Commerciale
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
4230 lm
température de couleur:
3000...3000 K
hauteur/profondeur:
1831 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
émission de lumière:
indirect
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de têtes de luminaire:
1
têtes de luminaire mobiles:
Non
avec lampe de lecture séparée:
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
variation Touch and Dim:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
orientable:
Non
avec interrupteur:
Oui
avec variateur:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
44...44 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
diamètre:
320 mm