Artemide - BASOLO LED DOWNLIGHT 3000K GRIGIO - T440100W00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2106 lm
puissance du système - 28 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP67
longueur - 160 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128003456
Réf. Fournisseur
T440100W00
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
2106 lm
puissance du système:
28 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP67
longueur:
160 mm
efficacité lumineuse:
78 lm/W
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
verre structuré
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
160 mm
hauteur/profondeur:
160 mm


