Artemide - BIN.TRIFASE EST.L=3000 ALL - L170270

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
tension nominale (Un) - 230...230 V
nombre de groupes/phases - 3
couleur - aluminium
convient pour un usage domotique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128004889
Réf. Fournisseur
L170270
Marque
Artemide
longueur:
3000 mm
tension nominale (Un):
230...230 V
nombre de groupes/phases:
3
couleur:
aluminium
convient pour un usage domotique:
Non
forme:
rectangulaire
matériau:
aluminium
PLIABLE:
Non
largeur:
36 mm
hauteur:
32 mm


