Artemide - CABILDO LED F BCO - 1180010A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 2457 lm
température de couleur - 3000...3000 K
hauteur/profondeur - 1830 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128003462
Réf. Fournisseur
1180010A
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
2457 lm
température de couleur:
3000...3000 K
hauteur/profondeur:
1830 mm
matériau:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
émission de lumière:
indirect
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de têtes de luminaire:
1
têtes de luminaire mobiles:
Non
avec lampe de lecture séparée:
Non
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
répartition lumineuse:
symétrique
orientable:
Non
avec variateur:
Non
avec détecteur de présence:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
classe de protection:
II
largeur:
410 mm


