Artemide - CABILDO LED S 2700K BCO - 1182W10A

CopieCopie
Artemide - CABILDO LED S 2700K BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 3955 lm

  • puissance du système - 44 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003568

Réf. Fournisseur

1182W10A

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

3955 lm

puissance du système:

44 W

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

émission de lumière:

indirect

matériau du boîtier/corps:

aluminium

longueur:

410 mm

longueur des filins de suspension:

1500...1500 mm

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

puissance de lampe acceptée:

44...44 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

190 mm

hauteur/profondeur:

95 mm

suspension fournie:

Oui

CABILDO LED S 2700K BCO