Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Artemide - CADMO LED F 2700K BCO - 1361W20A

CopieCopie
Artemide - CADMO LED F 2700K BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3831 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • longueur - 1740 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003720

Réf. Fournisseur

1361W20A

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

3831 lm

température de couleur:

2700...2700 K

longueur:

1740 mm

CADMO LED F 2700K BCO