Artemide - CALIPSO C/W 3000K - APP COMPATIBLE - 0210010APP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1214 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
efficacité lumineuse - 112 lm/W
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00128007877
Réf. Fournisseur
0210010APP
Réf. Commerciale
Artemide
flux lumineux utile:
1214 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
efficacité lumineuse:
112 lm/W
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique mat/satiné
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
variation avec bouton-poussoir:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
2726.8...2726.8 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
10.8...10.8 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
hauteur/profondeur:
76 mm
diamètre externe:
526 mm