Artemide - CALUMET 13R PARETE LED 2N 3000K BCO - T41952NW00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 184 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 350 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128001171
Réf. Fournisseur
T41952NW00
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
184 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
350 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct/indirect
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
3000
hauteur/profondeur:
173 mm
diamètre externe:
130 mm


