Artemide - CALUMET 13R SOFFITTO LED 1L 3000K BCO - T41961LW00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 321 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
efficacité lumineuse - 40.12 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128001177
Réf. Fournisseur
T41961LW00
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
321 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
efficacité lumineuse:
40.12 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
émission de lumière:
direct
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
30
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
228 mm
diamètre externe:
130 mm


