Artemide - CARIDDI 30 LED 10 3000K GRO - T418610W00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 229 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - anthracite
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128003279
Réf. Fournisseur
T418610W00
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
229 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
anthracite
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très moyen 10-20°
classe de protection:
I
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Oui
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
puissance de lampe acceptée:
28...28 W
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
260 mm
longueur:
256 mm
diamètre externe:
135 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : T418610W00
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Cariddi 30 led 10° 3000k gro
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
- Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs. Cette lampe ou luminaire convient aux applications intérieures et extérieures nécessitant un travail important sur les couleurs (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
- Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.
- L'éclairage au plafond ou en saillie crée une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation sans avoir besoin de faux plafonds.