Artemide - CASTORE SOSPENSIONE 420 - 1051010A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
flux lumineux utile - 4200 lm
température de couleur - 2900...2900 K
couleur du boîtier/corps - blanc
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00128051010
Réf. Fournisseur
1051010A
Réf. Commerciale
Artemide
source lumineuse fournie:
Non
flux lumineux utile:
4200 lm
température de couleur:
2900...2900 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
E27
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la verrine:
verre opalin
diamètre:
420 mm
longueur des filins de suspension:
990...2490 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
lampe halogène haute tension
nombre de lampes/modules:
1
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
2490 mm
suspension fournie:
Oui



