Artemide - CASTORE TAVOLO 250 - 1050010A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 550 mm
douille - E27
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00128050010
Réf. Fournisseur
1050010A
Réf. Commerciale
Artemide
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
550 mm
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
avec variateur:
Oui
type de luminaire:
lampe d'intérieur
mode de pose:
pied
orientable:
Non
PLIABLE:
Non
source lumineuse:
lampe halogène haute tension
nombre de lampes/modules:
1
matériau de la verrine:
verre structuré
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
avec interrupteur:
Non
avec prise:
Oui
classe de protection:
II